Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Uhlová prevodovka 1/4"
Uhlová prevodovka 1/4" - 1
Uhlová prevodovka 1/4" - 2
Uhlová prevodovka 1/4" - 3
Uhlová prevodovka 1/4" - 4
Uhlová prevodovka 1/4" - 5
Uhlová prevodovka 1/4" - 6
Uhlová prevodovka 1/4" - 7

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Uhlová prevodovka 1/4"

Výkonnostná uhlová prevodovka na doťahovanie a vŕtanie

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Vysoko kvalitná uhlová prevodovka vyrobená zo špeciálnej tvrdenej ocele


Umožňuje maximálny doťahovací moment 57 Nm alebo maximálne otáčky 2000 ot./min.



Bezpečné uchytenie


vďaka 360° plynule nastaviteľnému mäkkému úchopu



Kompaktný dizajn


Mimoriadne vhodné pre všetky úlohy doťahovania na stiesnených a ťažko prístupných miestach



Magnetický 1/4" držiak hrotu so skľučovadlom na rýchlu výmenu


  • Bezpečné uchytenie skrutiek pomocou magnetickej sily.

  • Vhodné pre všetky štandardné hroty a vrtáky s upínacím prvkom C6.3 a E6.3