V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka Typ B1
Pevná 3 mm uhlová spojka pre drevené konštrukcie. Pre vysokokvalitné spojenia v nosných konštrukciách drevo/drevo alebo drevo/betón.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Malý posun medzi drevenou konštrukciou a betónovým ukotvením
- Tenká konštrukcia pre nízku aplikáciu
- Obojstranne žiarovo pozinkované platne (DX51D + Z275 (približne 20 µm)), hrúbka 3,0, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 podľa normy EN 1995:2013
- Pri vyšších požiadavkách sa odporúča použiť spevnené uhlové spojky alebo ťažné kotvy
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Priemer svorníkov/skrutiek/kotiev môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Nosné spoje drevených trámov s drevom alebo betónom, napr. spoje trámu s trámom, krokvy s trámom alebo stĺpa s betónovým podkladom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 12 mm
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: M12
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!