V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka Typ A
Uhlová spojka A s vystužovacím rebrom je ideálna pre vysoko kvalitné nosné spojenia dreva s drevom, betónom alebo oceľou. Univerzálne vhodná na štandardné spojenia, ako sú viazané trámy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (približne 20 µm)) v súlade s normou EN 10346:2009.
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Môže sa pridať priečna ťahová výstuž pomocou skrutiek ASSY plus VG s úplným závitom. Musia byť dodržané príslušné základné podmienky ETA08/0183
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Zaťažené spojenia trámov do dreva, betónu alebo ocele, ako sú spojenia trámu s trámom, krokvy s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov na betónových podkladoch.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 × 60 – 100 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!