Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka, typ HS
Pre vysokokvalitné nosné spoje drevo/drevo alebo drevo/betón (pri vyšších prenosoch zaťaženia sa odporúča použiť spevnený typ). Pevný 3 mm typ na univerzálne použitie v drevených konštrukciách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Robustná konštrukcia, všestranné aplikácie
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 3 mm v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické schválenie ETA 09/0133
Hrebeňové/rebrované klince sa musia zatĺkať čo najbližšie ku krivke vychýlenia nosného trámu. To isté platí aj pre použité skrutky, ak sa na upevnenie dreva napr. do betónu používajú uhlové spojky.
Priemer svorníkov/skrutiek/kotiev môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické schválenie ETA 09/0133
Podlieha technickým zmenám!
Nosné spoje drevených trámov s drevom alebo betónom, napr. spoje trámu s trámom, krokvy s trámom alebo trámu s betónovým podkladom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 12 mm
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: M12
- Kotviaca skrutka: : d = 12 mm, s min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!