V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová spojka Otvor typu V
Špeciálne vystužená uhlová spojka pre nosné spoje drevo/drevo a drevo/betón na vytvorenie základného ukotvenia v drevených konštrukciách. Otvor v základnej doske umožňuje optimálne nastavenie počas konštrukcie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Na všestranné použitie v aplikáciách drevo-drevo a drevo-betón
- Obojstranne žiarovo pozinkované plechy
- Aplikácia v triede použitia 1.2 a 3 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické posúdenie
Povolené čiastočné klincovanie (pozrite si dodatočný dokument: „Vzory klincovania“).
Musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky posúdení ETA 14/0274 a ETA 08/0183.
Musia sa dodržať všeobecné požiadavky osvedčenia príslušnej kotvy.
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40357.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40362.jpg)
Európske technické posúdenie
Pripojenie ťažnej kotvy drevených stien, podpier alebo väzníc k betónovým alebo oceľovým substrátom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm rebrované klince; ASSY 3.0 kombinované skrutky v súlade s normou ETA 11/0190: d = 12 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: D = 12 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: D = 10 alebo 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!