V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny adaptér Pre tester chladiaceho systému
Na otvory chladičov Ø 27–42 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
1. Na gume adaptéra a otvore, ktorý sa má utesniť, sa nesmie nachádzať olej, mastnota ani glykolové zvyšky
2. Stlačte adaptér do otvoru chladiča alebo expanznej nádrže a utesnite otáčaním dvoch nastavovacích koliesok proti sebe
3. Pripojte tester chladiča
4. Pomocou ručnej pumpy napumpujte približne 1,3 bar do chladiaceho systému
5. Tlak v chladiacom okruhu nesmie klesať rýchlejšie ako 0,2 bar za 10 minút.
6. V prípade poklesu tlaku vyhľadajte a odstráňte možné únikové body (napr. vodné čerpadlo, hadice, tesnenie hlavy valcov)
Upozornenie: Univerzálny adaptér sa nikdy nesmie ponoriť do chladiacej kvapaliny, pretože by to viedlo k úniku kvapaliny cez ventil, keď sa uvoľní tlak.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!