Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom
Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom - 1
Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom - 2
Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Univerzálna sada pre ložiská s tichým chodom

36 kusov Na vyberanie a vkladanie napr. tichých ložísk, hydraulických ložísk, puzdier, guľkových ložísk, tesnenia otočných hriadeľov.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Jednoduché nastavenie rôznych priemerov


Rôzne priemery prítlačných objímok a stupňovité podložky



Jednotlivé objímky možno v prípade potreby prepracovať


Súprava sa môže ovládať mechanicky prostredníctvom vretien.



Obsah balenia:


  • Po 1 ks prítlačné objímky, vnútorná/vonkajšia 34/44, 36/46, 38/48, 40/50, 42/52, 44/54, 46/56, 48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58/68, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • Po 2 ks skrutkovacia matica s ložiskami M10, M12, M14, M16

  • Po 1 ks vreteno M10, M12, M14, M16

  • Po 1 ks stupňovitý závit: veľkosť 1 pre 34, 42, 50, 58, 66 mm; veľkosť 2 pre 36, 44, 52, 60, 68 mm; veľkosť 3 pre 38, 46, 54, 62, 70 mm; veľkosť 4 pre 40, 48, 56, 64, 76 mm