V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálna plastová kotva SHARK® Pro
Najuniverzálnejšia plastová hmoždinka Zauzľuje sa do otvorov, rozširuje sa v pevných materiáloch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaručené previazanie vo všetkých dutinách a rozťažnosť vo všetkých pevných materiáloch
- Zariadenie alebo poistka proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore
- Patentovaná hlava hmoždinky spôsobuje zauzlenie tela hmoždinky po zavedení skrutky
Rýchla a ľahká montáž
Nízky uťahovací moment pri montáži a vysoký uťahovací moment vo fixovanej polohe
Vhodné na montáž na vopred určené miesto a montáž zatlačením
- Skladacia objímka hmoždinky
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením
Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu < 6 týždňov
- Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)
Neobsahuje halogény ani silikón
Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C
Na montáž odporúčame skrutku do hmoždinky ASSY-D















Univerzálna plastová hmoždinka
Do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónu, sadrovláknitých dosiek
Vhodné na pripevnenie
Skrine, koľajničky na závesy, nástenné regály, ľahké nástenné police, obrazové rámy, zrkadlá, svietidlá, vedenia kabeláže, svorky na káble, elektrické spínače, umývadlá, držiaky na uteráky, značky, detektory pohybu atď.
Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)
Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!