V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálne klzné kladivo
Na vyrovnávanie deformácií na dieloch z plechov, 4 kg
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálne príslušenstvo pre nástroj Bi-Puller
Univerzálne použitie vďaka konvenčnému závitovému pripojeniu (vnútorný závit M14 x 2, hĺbka 17 mm)
Môže sa kombinovať s existujúcimi systémami
Pomocou okrúhle háka, ktorý je súčasť súpravy, sa môžu hrubo vyrovnať aj okraje blatníkov a zadné čelá
Môže sa používať aj bez nástroja Bi-Puller
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!