V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálne krycie rúno
Krycie rúno s laminovanou, protišmykovou, polyetylénovou vrstvou a dvomi lepiacimi pásmi na zadnej strane
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Časovo úsporné riešenie, keďže upravenie šírky často nie je potrebné
Vhodná šírka na mnoho aplikácií s rozmerom 33 cm
Bezpečná manipulácia s rúnom pre bezpečné vykonávanie práce
Vďaka lepiacim pásom na zadnej strane
Protišmyková s vysoko absorpčnými vlastnosťami
Vždy je potrebné skontrolovať vhodnosť substrátu. Nie je vhodné na prírodný kameň a čerstvo natreté povrchy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zakrytie schodov, hliníkových a plastových rámov, radiátorov, umývadiel atď.
Odstrihnite na správnu dĺžku, odlepte kryciu vrstvu lepiaceho pásu a upevnite na komponent. Pri zakrývaní schodov sa rúno aplikuje pozdĺžne ku schodu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!