V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny čistič R1
Univerzálny, ekologický čistiaci prostriedok pre vozidlá, dielne, kancelárie, interiéry, koberce, čalúnenie a všetky povrchy odolné voči vode
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoký čistiaci účinok, rýchle a dôkladné odstránenie odolných škvŕn
Jemný a ohľaduplný voči materiálom
- Veľmi všestranné
- Nepoškodzuje nátery, gumu ani plasty
- Jednoduché používanie
- Príjemná vôňa
- Na strojové a ručné čistenie
- Už po krátkom čase pôsobenia odstráni znečistenia od tukov a nikotínu, pigmentové škvrny a zaschnuté nečistoty všetkého druhu
- Teplá voda zosilňuje čistiaci účinok
- Teplota aplikácie: + 5 °C až + 80 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ideálny na čistenie exteriérov a interiérov motorových vozidiel (komplexné čistenie vozidiel). Ideálny na čistenie lakov, plastových dielov, textilných stropov, plachiet, vnútorného obloženia, vinylových striech, čalúnenia, kobercov a všetkých povrchov odolných voči vode
Naneste na znečistenú plochu v koncentrovanom stave alebo zriedený vodou podľa úrovne znečistenia, nechajte krátko pôsobiť a zotrite alebo opláchnite vodou
Tabuľka miešania:
- Vysokotlakový čistič – množstvo produktu 5 %
- Čistiace zariadenie na mokré/suché čistenie – množstvo produktu 5 %
- Manuálne – množstvo produktu 35 %
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!