V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálny kľúč od rozvádzačov 12-v-1
Klasický kľúč od rozvádzačov s ešte väčším počtom profilov. Vrátane reťaze, adaptéra a obojstranného hrotu PH2/štrbina 1,0 x 7 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nová generácia kľúčov od rozvádzačov dokáže pokryť až 12 systémov uzáverov
Profily
- Štvorhranná násada:5, 6, 7 a 8 mm
- Trojhranná násada:7, 8 a 9 mm
- Šesťhranná násada: 1/4 palca a 7 mm
- Dvojkrídlový: 3, 4 a 5 mm
Napríklad pre všetky konvenčné uzatváracie systémy v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle, obchode a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!