V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laserový prijímač Universal LRU 22
Univerzálny prijímač pre červené a zelené rotačné laserové vodováhy a líniové lasery, s ukazovateľom v mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Presné a jednoduché použitie
Ukazovateľ mm na displeji
- Vhodný pre rotačné laserové vodováhy a líniové lasery s červenými a zelenými laserovými čiarami
Nie je potrebné žiadne komplikované prednastavenie
- Maximálna kvalita odčítania hodnôt vďaka displeju LCD a prepínateľnému displeju LED.
- Pohodlné použitie, pri práci je možné odčítať hodnoty prijímača spredu i zozadu.
- Dlhý dosah až 500 m
- Nastaviteľný akustický signál.
- Stupeň krytia IP 67 (vodotesný a prachotesný)
- Dva silné prídržné magnety v hornej časti umožňujú upevnenie na kovové povrchy.
- S indikátorom stavu batérie
- Súčasťou balenia je držiak meracej tyče
Pre vyrovnávacie práce v interiéri i exteriéri.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!