Sada vyťahovača guľových kĺbov pre osobné aj ľahké nákladné automobily Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada vyťahovača guľových kĺbov pre osobné aj ľahké nákladné automobily Univerzálny
6 ks. Sada nástrojov na demontáž guľových kĺbov okolo nápravy.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Mimoriadne robustná kovaná verzia so 4 vymeniteľnými vidlicovými nadstavcami
- Vďaka mimoriadne štíhlym vidlicovým nadstavcom a plochej tlakovej hlave na jednotke základne sa vyťahovač zmestí aj do stiesnených priestorov
- So stredovým vretenom pre ľubovoľne nastaviteľnú šírku otvoru od 25 do 90 mm. Oválny žliabok v kontaktom bode tlakového vretena zaisťuje bezpečné vedenie pri rôznych šírkach otvorov
- Tlakové vreteno s lichobežníkovým závitom je vybavené dvoma profilmi, aby sa v závislosti od dostupného priestoru mohol profil nachádzať medzi čeľusťami alebo mimo nich. Použitím úderového skrutkovača možno na komponent pôsobiť mimoriadne účinným rotačným úderovým impulzom
- Veľmi široký rozsah použitia pre takmer všetky osobné vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily
Rozsah dodávky:
- 1 základná jednotka so stredovým tlakovými vretenom s lichobežníkovým závitom
- 4 čeľuste vidlicového nadstavca 24 – 27 – 31 – 36 mm
Oblasť použitia
- Univerzálny nástroj vhodný pre posuvnú tyč, spojovaciu tyč a podporné spoje
- Vhodný predovšetkým pre nové modely s hliníkovými viacprvkovými nápravami. Pri týchto modeloch sú guľové kĺby často obzvlášť veľké a umiestnené blízko pri sebe, napr. VW, Audi, BMW a Mercedes Benz
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!