Univerzálna sklopná vzpera 9
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
- Otvárací uhol: max. 110°
- Výška výklopnej časti: max. 500 mm
- Nosnosť: 9 kg
- Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
- Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Silná so skvelým vzhľadom
- Jednoduché a rýchle upevnenie prvkov a krátky čas inštalácie vďaka zacvakávacej montáži
Jedno upevnenie, tri funkcie:
- Zaistenie: výklopná časť zostane nehybná v akejkoľvek otvorenej pozícii na ľahké otváranie a zatváranie.
- Brzdenie: výklopná časť sa „zaklikne“ v najvyššom nastavenom bode a pri zatváraní jemne spomaľuje.
- Výklopný držiak: dá sa upraviť na použitie ako výklopný držiak.
Upozornenie
Rada ohľadom montáže:
- Upevnite veko výklopu pomocou 3,5 x ... skrutiek ASSY, bok výklopu s 32 mm dierou upevnite euroskrutkami typu A s priemerom hlavy: 7,4 mm.
- Rozličné upevňovacie body na veku výklopu umožňujú rozličné otváracie uhly.
- Upevnenie je v štandardnom nastavení na strednej úrovni zadržiavania. Po upevnení musí byť sila upravená podľa váhy veka. Pri párovom usporiadaní musia byť obe upevnenia nastavované súčasne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!