V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Solárny upevňovací prvok WSF typ A, variant 2
Pre drevené podkladové konštrukcie, špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
5 mm šesťhranná násada
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhrannej matica, DIN 934
- 1 x poistná matica, DIN 985
- 1 x tesniaca podložka, Ø 19 mm
- 2 x podložka, DIN 125
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela. V závislosti od zaťaženia konštrukcie sa upevňovacie prvky na solárne panely WSF, variant 2 musia používať s klenutými krytkami
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
- Do drevenej konštrukcie a strešnej krytiny navŕtajte otvory Ø 6,0 mm. Hĺbka skrutkovania do dreva je najmenej 34 mm (dodržiavajte znížené hodnoty zaťaženia)
- Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!