V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážne prvky na solárne panely WSF typ BZ, variant 2
Vopred zmontované pre oceľové podkladové konštrukcie, špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
S 5 mm šesťhrannou násadou
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhranná matica DIN 934
- 1 x poistná matica DIN 985
- 1 x tesniaca podložka Ø 19 mm
- 2 x podložka DIN 125
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Priemer predvŕtaných otvorov musí byť striktne dodržaný.
V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali upevňovacie prvky solárnych panelov WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov na solárne panely WSF.
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky na solárne panely, a vrchným okrajom profilového panela.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť upevňovacím prvkom solárnych panelov WSF.
Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!