Rebríkový upínací systém
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rebríkový upínací systém
5x rýchlejší než štandardné rebríkové upínacie systémy
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vhodná pre až 4 vložené rebrinové sekcie
- 20 g nárazový test (ECE 17.07)
- Testovaná prevádzková životnosť viac ako 10 000 cyklov (UKAS ISO 17025)
- Materiál: plast, pridržiavacia slučka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele poskytuje certifikovanú ochranu proti korózii
- Max. šírka priečnika: 55 mm
- Obsah balenia: 1 pár
Upozornenie
Bez uzamykania pomocou kľúča
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!