V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážne prvky na solárne panely WSF typ A, variant 1
Pre drevené základné konštrukcie, vopred zostavené, nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou vrstvou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
S 5 mm šesťhrannou násadou
Vopred zmontované, obsah:
- 1 x šesťhranná matica DIN 934
- 1 x poistná matica DIN 985
- 1 x tesnenie EPDM
- 2 x podložka DIN 125
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky na solárne panely, a vrchným okrajom profilového panela. V závislosti od zaťaženia konštrukcie sa montážne prvky na solárne panely WSF, variant 2 musia používať s klenutými krytkami.
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598.
Špeciálny typ pre vlnité strešné krytiny
Pokyny na montáž
- Do drevenej konštrukcie a strešnej krytiny navŕtajte otvory Ø 6,0 mm. Hĺbka skrutkovania do dreva je najmenej 34 mm (dodržiavajte znížené hodnoty zaťaženia).
- Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov na solárne panely WSF.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!