Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážna doska Pre závesy VLB 60 a VLB 100
Na drevené obklopové rámy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Upevňovacia doska sa používa na montáž závesov VLB na obklopné rámy pre otočné drevené dvere DIN R a DIN L
Pokyny na inštaláciu:
Hrúbka zárubne (x)
- hrúbka závesu 8 mm
= odsadenie upevňovacej dosky
Ak nie je uvedená montážna doska s konkrétnou výškou inštalácie, vyberte montážnu dosku s najbližšou najväčšou montážnou výškou. Rám je však potrebné následne podložiť, aby sa rozdiel vyrovnal.
So závesmi VLB sa dodávajú upevňovacie skrutky pre poniklované závesy TX 20 M5 x 13,5 mm.
Dodacia lehota približne 4 týždne pre položky 0687380500 a 0687380505.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!