V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče
Jeden pre všetky. Upínací tŕň pre rezné a brúsne kotúče so 6 mm alebo 10 mm otvorom na použitie na axiálnych alebo priamych brúskach.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Upínací rozsah od 0 do 8 mm
Jeden upínací tŕň pre všetky upínacie rozsahy.
Upínacia skrutka je úplne zapustená v upínacom tŕni
Žiadne vyčnievajúce časti so závitmi, čo umožňuje prácu aj v obmedzených priestoroch.
Upínacia skrutka s veľkou kontaktnou plochou a pravotočivým závitom (samoupínací efekt)
Spoľahlivé držanie kotúčov.
Upínacia skrutka s veľkým oporným povrchom a pozdĺžnou drážkou
Jednoduché uvoľnenie alebo utiahnutie pomocou 17 mm vidlicového kľúča alebo drážkového skrutkovača.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!