V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací prvok
Galvanizovaná oceľ s možnosťou tesnenia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Galvanizovaný poistný háčik podľa normy DIN 3133
Poistný háčik so stlačeným stredom
Možnosť montáže cez okraj
Na montáž na drevených povrchoch až do A = 70 mm, môžu byť použité napr. zápustné skrutky ASSY s priemerom 3 mm a od A = 87 mm zápustné skrutky ASSY s priemerom 4 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!