Kúpeľňová uzemňovacia svorka pre dva vodiče
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kúpeľňová uzemňovacia svorka pre dva vodiče
So spojovacou skrutkou M6 a upínacou skrutkou M5
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
Možnosti pripojenia
- Jednožilové alebo viacžilové vodiče s prierezom 2,5 – 16 mm², tenkodrôtové vodiče s prierezom 2,5 – 10 mm²
- So štrbinovým otvorom pre max. 2 vodiče do 16 mm²
Materiál podložky, matice a skrutky: železo, pozinkované a pochrómované
Oblasť použitia
Na montáž na existujúce uzemňovacie prvky, napríklad kúpacie vane alebo sprchovacie vane
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!