VARIFIX® lištové spojky
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
So 4 okrúhlymi otvormi
Prispôsobená štrbinovým otvorom na montážnych lištách
Nútené zaistenie alebo pozitívne zaistenie
pri pretláčacej inštalácii pomocou závitových kolíkov alebo šesťhranných skrutiek, podložiek a matíc
Pokyny
- Montáž 41/41: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia s použitím štyroch 10 x 60 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/62: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím štyroch 10 x 80 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/82: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím 10 x 110 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
- Montáž 41/124: Lištovú spojku pripojte vytvorením priliehajúceho spojenia použitím 10 x 150 mm šesťhranných skrutiek, matíc a krídlových podložiek.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!