V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Veľkoplošné LED svietidlo WGL 2 360° 80 000 lúmenov
Svetelné segmenty možno zapínať a vypínať jednotlivo (360°/180°). Plynulé nastavenie tlmenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Panel LED s 8 vysokovýkonnými LED modulmi Xpect2 (pribl. 140 lm/W)
- Rýchla montáž jednou osobou
- Nízke zaťaženie vetrom
- Opalescenčné filtre zabezpečujú príjemné pracovné osvetlenie bez odleskov
- Kryt odolný voči nárazom a poškodeniu (IK10)
- Pasívna bezúdržbová technológia chladenia
- Skrutka s okom na zavesenie
- Vysokokvalitný napájací kábel Ölflex® 540
- Kryt: Práškovo lakovaná oceľ, polyamid 6
Adaptér statívu sa vyžaduje len pri statíve s nastaviteľnou výškou, č. položky 09811021. Statív z nehrdzavejúcej ocele so vzduchovým tlmením, č. položky 09811031 je štandardne vybavený 30 mm čapom (DIN 14640).




STOJAN NA STATÍV PRE PRACOVNÉ LED OSVETLENIE/VEĽKOPLOŠNÉ OSVETLENIE | |||||||
Prémiový statív Pozinkovaná oceľ Položka 0981 101 1 | ![]() | Statív s nastaviteľnou výškou Pozinkovaná oceľ Položka 0981 102 1 | ![]() | Statív so vzduchovým tlmením Nehrdzavejúca oceľ Položka 0981 103 1 | ![]() | ||
Veľkoplošné LED svietidlo WGL 2 360° 80 000 lm Položka 0981 180 801 | ![]() | Svietidlo príliš ťažké pre prémiový statív. Armatúra pre čap DIN na svietidle nie je kompatibilná s prémiovým statívom. | Adaptér statívu 28 mm/30 mm je súčasťou dodávky. | ![]() | Nevyžaduje sa žiadny adaptér statívu. Statív so vzduchovým tlmením z nehrdzavejúcej ocele je vybavený 30 mm čapom DIN. |
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Na stavebné a montážne práce, športové a spoločenské udalosti, záchranné práce atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!