V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Viacúčelový mazací tuk III
Fyziologicky inertný, bezfarebný mazací tuk s multifunkčnou kombináciou aditív.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Môže sa používať v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny
- Vysoko adhézny
- Stabilný pri stlačení a odolný voči oxidácii
- Pomáha utesňovať
- Odolný voči prachu a vode
- Neobsahuje živice, kyseliny ani silikón
Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach. Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov vozidla, strojového zariadenia a zostavy! Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Registrácia NSF H1 (č.: 135924), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1. Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Fyziologicky nezávadný a bezfarebný mazací tuk s kombináciou multifunkčných aditív na mazanie a ochranu tesnení, spojov a pohyblivých dielov, pri ktorých existuje riziko priameho kontaktu maziva s potravinami.
Pred prvým naplnením dôkladne vyčistite mazací bod. Naplňte ložiskové puzdro približne do polovice. Dodržiavajte pokyny výrobcu ložiska. Ak je to možné, zabráňte miešaniu s inými mazivami. Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa výrobok má použiť ako film na ochranu proti korózii, pred opakovaným použitím zariadenia sa musí úplne odstrániť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!