V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vnútorná tesniaca páska na okná Euraseal I-170
Tesniaca páska s vysokou úrovňou nepriepustnosti pary z hliníkovej fólie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Produkt so systému tesnenia WÜRTH
Individuálne komponenty produktov zo systému tesnenia WÜRTH sú vzájomne prepojené s ohľadom na kompatibilitu materiálu.
Vzduchotesná a vodeodolná a nepriepustná voči pare
Pri správnom používaní produkt spĺňa špecifikácie platných nemeckých nariadení o tepelnej ochrane a normy DIN 4108, časť 7.
Jednoduché používanie
Výnimočná sila priľnutia butylového lepidla zabezpečuje jednoduché upevnenie tesniacej pásky.
Nedá sa omietať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Táto spoľahlivá tesniaca páska s jednoduchou montážou sa používa na:
- Vzduchotesné vnútorné okenné spoje nepriepustné voči vodnej pare.
- Úplne omietnuté vnútorné ostenia v starých budovách a prefabrikovaných budovách.
1. Odstráňte zo substrátu olej, mastnotu a uvoľnený materiál.
2. Na minerálnych a veľmi nasiakavých povrchoch odporúčame použiť butylový základný náter.
3. Stiahnite z butylového pásu ochrannú fóliu a umiestnite ho na murivo tak, aby bol butylový pás za vnútornou okennou tabuľou; silno ho pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka.
4. Pomocou PURLOGIC Top alebo PURLOGIC Flex vyplňte spoj penou.
5. Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochranný papier a prilepte ho na okenný rám s presahom 10 až 15 mm; silno ho pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka.
6. Tesniacu pásku je možné zakryť pásom.
7. Butylový pás a lepidlo flexibilnej pásky, lepidlo flexibilnej lepiacej pásky Plus alebo lepidlo tesniacej pásky EPDM nesmú byť vo vzájomnom kontakte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!