Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podkladový vosk PLUS
Náterová hmota na báze voskov obsahujúca rozpúšťadlá, neprelakovateľná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Trvalo elastický s autoregeneračným účinkom
- Kompatibilný s náterovými farbami, gumou a PVC
- Odolnosť voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
- Veľmi vysoký obsah tuhých častíc
- Znížený obsah VOC
- Práškovo suché po 48 hodinách, potom voskové
- Výdatnosť: 876 g/1000 ml pri 200 µm, 0,28 litra/m2
Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: Minimálne 50 μm. Produkt je potrebné pred používaním premiešať/pretrepať! Po aplikácii otočte nádobu s aerosólom hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na oblasti podvozka s rizikom vzniku korózie, ako sú napr. spoje plechových dielov (prehyby, medzery, príruby), hrany a povrchy. Vynikajúca adhézia a veľmi dobrá stabilita na kovových povrchoch
Pred použitím dôkladne pretrepte. Povrch musí byť suchý, bez hrdze, nečistôt a mastnoty. Optimálna vzdialenosť striekania 30 cm. Naneste v tenkej vrstve. Prevádzkový tlak: 6 barov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!