V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vŕtací a rezný olej CUT+COOL Eco
Biologicky odbúrateľný rezací olej
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Aerosólový sprej s technológiou ECO-Stop
- Možných až 2 500 aplikácií vďaka vopred definovanému množstvu na jedno použitie ventilu
- Minimálna tvorba dymu
Jednoduché používanie
Keď sa používa nízka koncentrácia, kovy nie je potrebné vyčistiť pred montážou ani následným opracovaním (napr. zváraním)
Neutrálne vlastnosti
- Možný kontakt s citlivými materiálmi (napr. mramor, plast a elektrické komponenty)
- Bez zápachu
Čistiace utierky namočené v oleji sa môžu uskladňovať len v nehorľavých, samotesniacich, tesne uzavretých a príslušne označených nádobách (BGI 560).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42463.jpg)
Vŕtací a rezací olej | Vŕtací a rezací olej Perfect | Vŕtacia a rezacia pasta Perfect | Vŕtací a rezací olej Eco | Vŕtacia a rezacia pena | Rezací olej DVGW | Chladiaca kvapalina Ultra | Chladiaca kvapalina Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Postupy opracovávania | ||||||||
Vlastnosti | ||||||||
Základový materiál | Minerálny olej | Minerálny olej so synt. esterom | Minerálny olej so synt. esterom | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerálny olej | Minerálny olej |
Oceľ, legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoko legovaná oceľ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Liatina, sivá liatina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezné základné kovy (mosadz, meď atď.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Horčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, hliníkové zliatiny | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Sústruženie, sústruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hlboké vŕtanie | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Pílenie | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Rezanie závitov | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Modelovanie závitov, valcovanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézovanie | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Brúsenie | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tvarovanie, valcovanie, ohýbanie | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Dierovanie, jemné dierovanie | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Preťahovanie, zazubenie | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | Konzistencia pasty | 35 | nevzťahuje sa | 5 | 66 | 76 |
Minimálne množstvo pri mazaní | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolov | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Možno používať v obrátenej polohe | ⎷ | ⎷ | ||||||
Schválenie DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami | ⎷ | |||||||
Výnimočne vysoký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimoriadne dlhá životnosť nástroja | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimálna tvorba dymu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Výnimočne nízka spotreba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobré tokové vlastnosti | ⎷ | |||||||
Neobsahuje kyselinu bóritú | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízka penivosť | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimoriadne vysoká mikrobiálna stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Trieda znečistenia vôd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vysoká vhodnosť xx dobrá vhodnosť x nízka vhodnosť ⎷ uplatňuje sa |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na použitie na pracovisku pri zníženom mazaní a v priestoroch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Ideálne vhodný na použitie pri povrchových tlakoch medzi obrobkom a nástrojom a pri všetkých zložitých operáciách obrábania materiálov. Môže sa použiť na tvarovanie ocele, hliníka a ťažkých neželezných kovov.
V prípade aplikácií s nízkou koncentráciou nie je potrebné kovy pred montážou ani následným opracovaním (napr. zváraním) čistiť. Produkt sa spracúva v dodanom stave.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!