V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dutý vrták Plus MFD-S
Viacúčelový vrták MFD-S na vŕtanie a odsávanie v jednom kroku.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.



Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezprašné vŕtanie
- Prach sa z vŕtaného otvoru odsáva ihneď po jeho vytvorení
- Chráni používateľa pred zdravotnými rizikami
- Predlžuje životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru
- Významným spôsobom zabraňuje tvorbe prachu na stavenisku
Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých materiálov v jednom otvore
- Vŕtanie nerozbije duté tehly
- Presné vŕtanie
Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu
Skrátené montážne drážky vhodné pre systém SDS-plus zabraňujú použitiu príklepu v príklepových vŕtačkách, aj keď je príklepový mechanizmus omylom zapnutý, čím bránia poškodeniu vrtáka.
Vhodné pre všetky bežné, certifikované vysávače prachu triedy M
Flexibilný, jednodielny gumový nasávací adaptér
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
- Dodržiavajte pokyny v priloženom návode na používanie.
- Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie!
- Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M.
- Vŕtanie do dlaždíc, plných dlaždíc, dutých dlaždíc, kameňa, mramoru atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
Upozornenie:
Nie je vhodný pre materiály, ktoré pri vŕtaní tvoria triesky, napríklad drevo, plast, kov atď. Existuje riziko upchatia nasávacích otvorov v oblasti hlavy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!