V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ
Ideálne riešenie, dokonca aj pre extrémne tvrdé kameninové obklady až do tvrdosti Mohs/scratch 9, ako aj skla a porcelánu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálne navrhnutá geometria dosiek z karbidov (viacúrovňové presné brúsenie)
- Presné vŕtanie
- Presné vŕtanie bez úlomkov
Nová polygónová násada
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
Indikátor hĺbky vŕtania
Farebný krúžok označuje ideálnu hĺbku vŕtania
Nevyžaduje sa chladenie
Vŕtanie za sucha
- Max. rýchlosť: Priemer 5 mm (800 ot./min.), priemer 6 a 8 mm (600 ot./min.), priemer 10 a 12 mm (400 ot./min.), priemer 14 mm (200 ot./min.)
- Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!
- Optimálny kontaktný tlak: 35 – 45 kg
- Ak sa dodrží odporúčaná rýchlosť vŕtania a optimálny kontaktný tlak, ale už nebudete počuť škrabanie, vrták dosiahol koniec životnosti.
- Keď sa vrták neotáča, nevyvíjajte naň vysoký kontaktný tlak → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Kontaktný tlak je príliš nízky a/alebo rýchlosť vŕtania príliš vysoká → Životnosť sa skončí predčasne!
- Počas vŕtania sa vyhnite sklopným a otočným pohybom → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Odporúčame vŕtať testovacie otvory (ideálne v odpadovom materiáli z dlaždíc, ktoré sa majú vyvŕtať)
- Ak používate vŕtaciu korunku s priemerom 14 mm, vyžaduje sa najskôr vykonať predvŕtanie s ďalšou vŕtacou korunkou (8 mm).
Bezpríklepové vŕtanie do porcelánových dlaždíc z kameňa, dlaždíc, skla (nie bezpečnostného skla) a porcelánu. Ideálny pre elektrické a akumulátorové vŕtanie.
1. Začnite vrt s bodovou presnosťou, používajte ľahký tlak
2. Zapnite vrták
3. Použite plný kontaktný tlak → Musí byť počuť zvuk škrabania
4. Použite redukovaný kontaktný tlak po úplnom preniknutí do dlaždice
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!