Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vrták do tehál a obkladov
Špeciálne vrtáky zo spekaného karbidu s cylindrickým driekom na suché vŕtanie do vysoko pálených tehál a obkladov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodný pre všetky rotačné a príklepové vŕtačky (aj s 10 mm upínacím skľučovadlom na vrtáky).
Diamantom brúsená volfrámovo-titánová špička so špeciálnym brúsením
Veľmi dlhá prevádzková životnosť, dokonca aj pri používaní na materiáloch s obzvlášť vysokou hustotou.
Nízko prúdové spájkovanie pri vysokej teplote (1 120 °C)
Doska zo spekaného karbidu sa neuvoľní ani v prípade extrémneho zaťaženia.
Praktický priamy driek
- Rýchle upínanie s takmer automatickým samoupínaním
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
Upozornenie: Vrtáky používajte len v rotačnom režime!
Najtvrdšie keramické materiály, obklady, porcelánové kameniny, tehly a vysoko pálené hlinené materiály až do tvrdosti 9
Poznámky k používaniu
- Zabezpečte vysoký kontaktný tlak
- Čas vychladenia: pribl. 20 s/otvor
- Odporúčané otáčky: pribl. 600 – 1 500 ot./min.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!