Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vyhľadávač netesností

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vyhľadávač netesností

Zisťuje netesnosti v pneumatických a plynových systémoch

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Bezproblémová, rýchla a spoľahlivá detekcia netesností pod tlakom

  • Nehorľavý prípravok, ktorý možno taktiež používať na systémoch, nádobách a potrubiach s horľavými plynmi

  • Teplota spracovania: +5 °C až +50 °C

  • Mrzne pri teplote 0 °C
Upozornenie

Prípravok je odolný voči mrazu, po rozmrazení sa môže znovu používať.



V prípade použitia so systémami s obsahom kyslíka je nutné počas testovania zabezpečiť, aby boli neustále pod tlakom. V opačnom prípade môže nízky tlak spôsobiť preniknutie vyhľadávača netesností do systému a reakciu s kyslíkom. Zvyšky vyhľadávača netesností ihneď po testovaní opláchnite čistou vodou.



Skúmané miesta stačí mierne postriekať a netesnosti sa prejavia spenením

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.