Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105 - 1
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105 - 2
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105 - 3
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105 - 4
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105 - 5

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T-105

Výnimočne jednoduché otváranie vďaka výkonnému otváraciemu mechanizmu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Jednoduchý prístup k čomukoľvek vo vnútri

  • Rozsah dvierok: šírka do 1200 mm, výška: 250 – 500 mm

  • Bezpečne zaistí dvierka v akejkoľvek otvorenej polohe od 45°

  • Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore

  • Otvárací uhol 105°

  • Nie je potrebné údržba ani nastavovanie

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!