Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro F-20
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro F-20
So zabudovaným a nastaviteľným tlmením
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dizajn, ktorý sa perfektne hodí do kuchyne, obývacej izby a ako kancelársky nábytok
- Bezpečne zaistí dvierka v akejkoľvek otvorenej polohe od 45°
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Bezúdržbové
- Pre dvierka rôznych materiálov a hmotností, ako je napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami
- Praktické otváranie a zatváranie ťažkých dvierok vďaka sile pružinovej podpery
- Nastaviteľné obmedzenie otvárania až do 90°
- Predinštalované euroskrutky na upevnenie kovania k bočným stenám
Spektrum dvierok:
- Šírka: 400 – 1200 mm
- Výška: 520 – 900 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Oblasť použitia
Pre vrchné skrinky s rovnako delenými prednými časťami
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!