Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 1
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 2
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 3
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 4
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 5
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 6
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 7
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 8
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 9
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 10
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 11
Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu - 12

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kovanie na zdvíhanie klapiek Kinvaro T57 s nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Flexibilné nastavenie hmotnosti výklopných dvierok

  • Automatické otvorenie nahor od 17°

  • Variabilný otvárací uhol 75° alebo 90° umožňuje ideálny prístup do skrinky

  • Vynikajúci chod vďaka bezúdržbovému plastovému ložisku

  • Upevňuje sa pomocou euroskrutiek s nákružkom v rade otvorov

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!