Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Výkyvná uhlová spojka

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Výkyvná uhlová spojka

Pre úžitkové vozidlá

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

So skrutkou Banjo



Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice



Znížené riziko únikov


vďaka menšiemu počtu komponentov



Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii



Úspora nákladov


vďaka kratším časom potrebným na inštaláciu a opravy



Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE



Prevádzkové médium:


Stlačený vzduch



Maximálny prevádzkový tlak:


V súlade s normou DIN 74324



Prevádzková teplota:


-40 °C* až +100 °C (* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V súlade s normou DIN 74324



Materiál:


  • Tesniaci krúžok: Perbunan

  • Skrutka Banjo: Galvanizovaná oceľ, žltá, pochrómovaná

  • Tesniaca podložka: Meď
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 – 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

  • Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky normy DIN 74324

  • Skrutkové spojky spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)

  • Skrutkové spojky sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch

  • v úžitkových vozidlách