Výkyvný záves
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Výkyvný záves
Na zavesenie potrubí a komponentov so závitovými tyčami. Závesné pripevnenie k šikmým stropom (plocha strechy).
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zabraňuje nekontrolovaným upínacím silám na upevnenie
- Flexibilný oscilačný efekt 2 x 20° na všetky strany
- Revízny otvor zaisťuje bezpečnú montáž
- Nedochádza k nakláňaniu potrubných objímok
- Pri dlhej verzii je možné nastavenie výšky až do cca. 25 mm
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!