V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L Obsahuje rozsiahlu sadu príslušenstva
Univerzálny vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy L a automatické čistenie filtra
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Osvedčenie triedy prašnosti L
Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Príslušenstvo sa dodáva so zariadením
Integrované uloženie štrbinovej trysky a objímky na náradie s rýchlospojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla
Robustná nádoba s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými kolieskami
Antistatická úprava
Vďaka uzemňovacím spojkám a elektricky vodivému príslušenstvu, ktoré sú súčasťou dodávky, sa statické náboje rozptýlia, čím poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.
Jednoduchá obsluha a ovládanie rôznych funkcií
Zap./Vyp., 15 s/60 s čistenie filtra a prepínač riadenia otáčok
Praktické používanie v spojení s elektrickým náradím
Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládanie vysávača pomocou pripojeného elektrického náradia.
Automatický systém čistenia filtra
- Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu v závislosti od zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).
- Poskytuje rozšírenú prevádzku bez prerušenia
- Nízka hladina hlučnosti
- Dlhá životnosť filtra
- Nízke náklady na údržbu
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.
- Pri mokrom vysávaní použite plochý skladaný filter PES.
- Dostupné iba v tejto špeciálnej edícii s rozsiahlou sadou príslušenstva.
Ideálny pre tesárov, elektrikárov, stavebné/pomocné remeslá, pokladačov parkiet a dlaždíc, ako aj pre celý automobilový sektor.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!