V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokopevné lepidlo Multi Xpress Pur Speed Xpress Pur Speed Xpress
Univerzálne montážne lepidlo s mimoriadne rýchlym reakčným časom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchly reakčný čas.
Výhody:
- Krátky čas stlačenia
- Obrobok rýchlo pripravený na ďalšie použitie
Mimoriadne pevná väzba.
Výhoda:
- Veľmi silné, rýchle prilepenie, najmä pri lepení medzi drevom
Garantovaná pevnosť lepenia.
Výhody:
- Odolnosť voči vode zodpovedá skupine zaťaženia D4 v súlade s normou EN 204
- Odolnosť voči teplu meraná podľa normy Watt 91≥ 10 N/mm2
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Bez zápachu
- Môže sa brúsiť a natierať
- Kompatibilné s materiálom Styrofoam
- Odolné voči teplotám až do +110 °C
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Tieto rady vám poskytujeme na základe našich najlepších vedomostí vychádzajúcich z našich testov a skúseností. Potrebné sú predbežné testy! Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ideálne na lepenie plného dreva, napr. v kuchyniach, výkladoch, stavbe obchodov a sáun, oknách, domových dverách a skleníkoch, lepenie panelov domových dverí, schodov, zábradlí, podlahových panelov, pri všeobecných opravách a montáži. Preukazuje vynikajúcu priľnavosť na rôzne drevené a stavebné materiály, keramiku, kovy, duroplasty a termoplasty, po vhodnom ošetrení povrchov.
Povrchy, na ktoré sa má lepiť, musia byť suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Veľmi hladké povrchy obrúste. Naneste lepidlo na jednu stranu ako prúžok alebo pomocou špachtle. Pri lepení nenasiakavých materiálov navlhčite nanášané lepidlo mierne vodou, aby sa dosiahlo úplné stvrdnutie. Diely sa musia zlepiť do vytvorenia povrchového filmu a v prípade potreby sa musia k sebe pritlačiť. Nanášané množstvo: približne 150 – 300 g/m2, v závislosti od podkladového materiálu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!