V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokopevné lepidlo Multi
Veľmi rýchle lepidlo vysokej pevnosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.






Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokopevné spojenie
- Veľmi vysoká pevnosť lepidla
- Viskoplastické lepidlo s nízkou penivosťou
Osvedčené adhézne vlastnosti
- Testovaná adhézia pre „prvky strateného debnenia“ podľa inštitútu MPA Braunschweig
- Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
- Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
Všestranné aplikácie a priľnutie na množstvo rôznych materiálov
- Veľmi dobré priľnutie k širokej škále podkladov, napr. mramor, syntetický kameň atď.
- Následne možno aplikovať práškovú povrchovú úpravu (+200 °C/30 minút)
- Možno ho brúsiť a prelakovať
- Rýchly reakčný čas s vysokou mierou funkčnej pevnosti už po 15 minútach
- Rýchle a jednotné vytvrdzovanie spojov až do veľkosti 4 mm
- Vysoká odolnosť (krátkodobá odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám)
- Odolnosť voči poveternostným podmienkam a starnutiu
- Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá
- Testovaná adhézia pre prvky strateného debnenia podľa inštitútu MPA Braunschweig
- Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
- Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
- Francúzska emisná trieda VOC A+
*Prvky strateného debnenia: Plocho zlisované dosky drevitého cementu sa používajú pri stavbe budov na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a debnenie prekladov. Debnenie je obalené betónom a zostáva v prvku, ktorý sa nazýva „skryté debnenie“.
- Prvky strateného debnenia = drevocementové plocho lisované panely (24 mm podlahový panel a 10 mm nástenný panel) sa používajú v stavebníctve na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a prahové debnenie. Debnenie sa zalieva do betónu (stropy s hrúbkou 160 mm, hrubšie stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne) a ostáva v dieli, preto sa nazýva aj „stratené debnenie“.
- Správa o skúške 5131/2446a s odborným posudkom od inštitútu testovania stavebných materiálov Braunschweig potvrdzuje, že stratené debnenie s drevocementovými plocho lisovanými panelmi (L = 10/24) zlepenými pomocou multifunkčného lepidla je vhodné pre stropy s hrúbkou max. 160 mm; stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne.
- Viskozita lepidiel 1C-PUR v prípade ich spracovania pri teplote +15 °C je približne dvojnásobná v porovnaní s ich spracovaním pri teplote +25 °C.
- Slnečné žiarenie spôsobuje stratu zafarbenia lepidla, nemá však vplyv na silu lepenia.
- Lepenie hliníka, medi, mosadze: Iba na chemicky upravených alebo ošetrených povrchoch: tieto materiály nie je možné trvalo dlhodobo lepiť bez vhodného ošetrenia lepených povrchov.
- Obrobky s práškovou povrchovou úpravou a všetky kovy sa musia vždy vyčistiť pomocou čističa na hliník Typ 60 (obj. č. 0892 130 030/0892 130 031).
- Komponenty PFTE s práškovou povrchovou úpravou nie je možné spoľahlivo zlepiť bez predchádzajúceho ošetrenia (napríklad plazmatický proces).
- Tlak pri stlačení: pre povrchové lepenie ≥ 0,015 N/mm²
- pre spájanie masívneho dreva ≥ 1 N/mm²
- V prípade lepených spojov s hrúbkou ≥ 2,5 mm sú časy stlačenia a vytvrdzovania výrazne dlhšie. Lepenie spojov s hrúbkou ≥ 5 mm nie je možné.
- Ak sa predpokladá vplyv vlhkosti, lepené spoje/lepené povrchy je potrebné taktiež utesniť/chrániť vhodnou tesniacou hmotou.
- Pri lepení kovov k absorpčným materiálom (napr. drevo, stavebné materiály atď.) môže vlhkosť pomaly prenikať cez lepený spoj absorpčného materiálu až na kovový povrch, kde môže spôsobovať koróziu kovu. Kovový lepený povrch preto musí mať vhodnú antikoróznu ochranu, ako je napr. lakovanie, prášková povrchová úprava atď.
- Keď lepíte odlišné materiály (s odlišnými expanznými vlastnosťami), rozmery medzier lepeného spoja je potrebné upraviť vzhľadom na dlhodobé správanie.
- Lepené diely by sa mali pretierať až po úplnom vytvrdnutí lepidla. Ak sa pretrú príliš skoro, v laku alebo v náterovej farbe sa môžu objaviť bubliny.
- Keďže hliníkové povrchy a ich vlastnosti sa veľmi ťažko definujú, vždy odporúčame, aby ste si od dodávateľa zaobstarali dostatok informácií a následne mohli vybrať vhodné možnosti prípravy pre konkrétnu aplikáciu lepenia. Vyžadujú sa dostatočné predbežné testy.
- V rámci výroby a spracovania nehrdzavejúcej ocele sa často používajú pomocné materiály (napr. vosk, oleje), ktoré nie je možné čistením úplne odstrániť. Je známe, že po dokončení čistenia rozpúšťadlami prináša brúsenie alebo (lepšia alternatíva) pieskovanie a opakované čistenie použitím rozpúšťadiel významne lepšie výsledky lepenia.
- Pozinkované plechy by mali byť vždy chránené pred trvalou vlhkosťou. Aby sa zabránilo vytvoreniu „bielej hrdze“, je potrebné zabrániť kontaktu vlhkosti s lepeným povrchom.
- Lepenie smrekovca: Na lepenie povrchov zo smrekovca v exteriéri sa nesmú nikdy používať lepidlá 1K-PUR. Látka „arabinogalaktán“, ktorá sa nachádza v dreve (alebo sa v ňom vytvára), významne zoslabuje silu lepenia! Použitie lepidiel PVAC a EPOXI je bezproblémové.
- Keď lepíte tvrdé drevo, lepidlo je vhodné aplikovať na obidve lepené plochy.
- Lepidlo mierne pení, a preto je vhodné na použitie na mierne nerovných povrchoch. Čas lisovania je potrebné prispôsobiť hrúbke lepeného spoja.
- V prípade lepenia masívneho dreva v externých aplikáciách je vhodné vykonať príslušné testy na stanovenie optimálneho trvalého spoja v závislosti od typu dreva, poveternostných podmienok, povrchovej ochrany a geometrie lepeného spoja.
- Časy vytvárania povrchovej vrstvy a spojenia, ako aj príslušné požadované časy lisovania a spracovania, sú ovplyvnené kritériami, akými sú napríklad (okrem iných) teplota materiálu, aplikované množstvo a vlhkosť vzduchu. Výsledok: je možné ich presne určiť iba prostredníctvom nezávislých testov. Inštalatér by mal zohľadniť príslušné bezpečnostné rezervy týkajúce sa stanovených referenčných hodnôt.




MONTAGELIM | |||||
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke 0893 100 110 | Multifiberklæbemiddel 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montagelim, uden opløsningsmiddel 0893 100 100 | ||
PVC (ikke blød PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
Silikóny | - | - | - | - | |
Polystyrén | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy (laky 2K, smalty, KTL, plechy s cievkovou povrchovou úpravou) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Drevo a drevité materiály | Drevo (MDF, drevotrieska) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL-laminar ore paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Dekoratívne panely | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Korok | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
Porobetón, sadra, sadrokartón | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetický kameň (Korian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
citlivý prírodný kameň (napríklad mramor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Kameň | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cementové drevovláknité dosky | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
Iné | Emalje | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
Sklo | - | - | - | - | |
Tkanina zo sklenených vlákien | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Zrkadlo | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Læder | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Kovy | Hliník | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
Olovo | - | - | - | - | |
Nehrdzavejúca oceľ | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
Meď | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
Mosadz | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
oceľ/železo | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
Zinok | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Plasty | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
Guma/neoprén | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Tvrdé peny | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
Polyamid | ⎷ | - | - | - | |
Polykarbonát | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
Polystyrén (ikke skum!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
1. Natrite základným náterom na kov (obj. č. 0890 100 61) 2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň (obj. č. 0890 100 62) 3. Ošetrite penetračným základným náterom (obj. č. 0890 545 10) 4. Ošetrite aktivačným čističom (obj. č. 0890 100 60) 5. Ošetrite čističom typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Ošetrite čističom typu 10 (obj. č. 0892 100 10) * Povrch nesmie byť navlhčený s lotosovým efektom |
Tabuľka optimalizácie | ||
Povrch/materiál | Optimalizačné kroky* | Poznámky |
Polyamid | Varioprimer Safe + Easy | – |
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korok | Odstránenie prachu | – |
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas) | Čistič Typ 60 | – |
Glazúra, porcelán, keramika, obklady | 1. Čistič Typ 60 2. Varioprimer Safe + Easy | – |
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky | 1. Odstráňte prach 2. Hĺbkový penetračný základný náter | – |
Umelý kameň (Corian, Varicor) | Čistič Typ 60 | – |
Eloxovaný hliník | 1. Aktivačný čistiaci prostriedok 2. Základný náter na kov AdhesionPlus | – |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základné čistenie pomocou čističa Typ 60 2. Jemne obrúste pomocou veľmi jemného brúsneho rúna 3. Následné čistenie pomocou čističa Typ 60 4. Activating Cleaner 5. Základný náter na kov AdhesionPlus | – |
Neželezné základné kovy (mosadz, meď, bronz atď.) | Použitie základného náteru na kov AdhesionPlus je nevyhnutné! | |
Ušľachtilá oceľ (nehrdzavejúca) | – | |
Oceľ (St 235 atď.) | V komponentoch podliehajúcich korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu! | |
Pozinkovaná oceľ (máčaná za horúca alebo pozinkovaná) | Tvorba korózie | |
Zinok | Tvorba bielej hrdze v prípade vlhkosti | |
Práškové povrchové úpravy | Čistič Typ 60 | Predbežné testovanie sa odporúča pri aplikáciách spojených s veľkými silami alebo vlhkým prostredím. |
(PES, EP/PES) | ||
Dvojzložkový vrchný náter, na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akrylový náter) | Varioprimer Safe + Easy | Vzhľadom na veľké množstvo existujúcich lakov sú tieto informácie len orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné testy. |
Dvojzložkové základné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadla | Varioprimer Safe + Easy | – |
(PUR, akrylový náter, epoxidová živica) | ||
Katodické lakovanie ponorom | Activating Cleaner | – |
(Elektroforetická povrchová úprava) | ||
Cievková povrchová úprava | Activating Cleaner | – |
ABS | 1. Aktivačný čistiaci prostriedok 2. Základný náter na plast/drevo/kameň AdhesionPlus | – |
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC | 1. Základné čistenie pomocou čističa Typ 60 2. Obrúste pomocou „veľmi jemného“ brúsneho rúna alebo rúna so zrnitosťou 60 – 80 a povysávajte 3. Následné čistenie pomocou čističa Typ 60 | Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt). |
Tvrdené PVC | Čistič Typ 10 alebo Typ 60 | – |
* Dodržiavajte príslušnú postupnosť jednotlivých krokov |
- Testovaná adhézia pre prvky strateného debnenia podľa inštitútu MPA Braunschweig
- Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
- Testovaná teplotná odolnosť v súlade s normou DIN EN 14257 (WATT 91), testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim
- Francúzska emisná trieda VOC A+
*Prvky strateného debnenia: Plocho zlisované dosky drevitého cementu sa používajú pri stavbe budov na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a debnenie prekladov. Debnenie je obalené betónom a zostáva v prvku, ktorý sa nazýva „skryté debnenie“.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Lepidlo Multi s vysokou pevnosťou sa používa na lepenie panelov domových dverí, schodísk, zábradlí, prvkov strateného debnenia vyrobených z plocho zlisovaných dosiek drevitého cementu, soklových líšt, spracovaného prírodného kameňa, konštrukcií kovových okien, okenných konštrukcií, okenných ríms, laminovaných obkladov, na všeobecné opravy a montážne spojenia.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v hárku s technickými údajmi.
Lepidlo sa nanáša na jeden z lepených dielov ako prúžok alebo na celý povrch pomocou zúbkovanej špachtle. Zlepené diely sa musia spojiť počas intervalu vytvárania povrchového filmu a zostať stlačené, kým sa nedosiahne funkčná pevnosť.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!