V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokozáťažový strešný hák
Hliníkový tlakový odliatok
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi vysoké hodnoty zaťaženia
Špeciálny typ pre vysoké zaťaženie snehom a vetrom
Rebrovanie na konzole
- Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
- Kompenzácia výšky až do 30 mm – montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy.
Plne predmontované
Montážnu lištu, 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez prípravných prác.
Maximálne hodnoty nosnosti
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 2,35 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 2,05 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -2,05 kN
Na upevnenie každého háka ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSY 3.0, zapustené 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.
Všeobecné technické schválenie Z-14.4
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!