V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Výstražná páska, protišmyková, štandardná
Protišmyková reflexná páska pre nebezpečné oblasti vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú okraje schodov a rámp, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy a mokré priestory.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Samolepiaca
- Pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením
- Zabraňuje pošmyknutiam a pádom
- So silikónovým papierom
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- V exteriéri by sa mal používať butylový základný náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Protisklzové výstražné značenie pre rizikové miesta v interiéri a exteriéri, ako sú napr. schody a okraje plošín, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny, dielenské jamy, mokré plochy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!