Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Výstražná samolepiaca páska
Ideálne riešenie pre široké spektrum aplikácií, napr. všetky typy hrán, pracovných plôch, plošinové zdviháky na autách, schodíky a zväzovanie. Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Samolepiaca
- Dobré adhézne vlastnosti
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- Dobrá odolnosť voči oderu
- Jednoduché používanie
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
- Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok
- Červeno-biela páska na miesta dočasného obmedzenia alebo pohyblivého nebezpečenstva a prekážky
- Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Optimálne riešenie pre širokú škálu aplikácií, ako sú okraje rôzneho druhu, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny na autá, schody alebo zväzovanie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!