V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protinárazová čiapka
Športová ochrana hlavy s moderným dizajnom bejzbalovej čiapky pre mnohé použitia s rizikom nárazu do hlavy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vonkajší materiál: 100 % bavlna
- Vnútorná škrupina z tvrdého plastu
- Penové polstrovanie na škrupine a zabudované vetracie otvory pre pohodlie
- Nastaviteľné so zapínaním na suchý zips
- Integrovaný potný pásik
- Poťah je možné prať pri teplote do 30 °C
Protinárazové čiapky sú navrhnuté tak, aby pri nosení chránili pred ľahkými nárazmi a škrabancami. Nechránia pred účinkami padajúcich alebo hodených predmetov, či pohybujúcich sa a visiacich nákladov. Za žiadnych okolností nepoužívajte protinárazovú čiapku namiesto priemyselnej ochrannej prilby podľa normy EN 397.
Mechanici, elektrikári a inštalatéri; automobilový priemysel; práca na zdvíhacích plošinách, na policiach a v skladoch; práce pri interiérovom dizajne a mnohé ďalšie spôsoby použitia. Kdekoľvek je potrebné chrániť hlavu pred nárazmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!