V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systém na vyrovnávanie priehlbín
Súprava na vyrovnávanie so systémom na lepenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bez poškodenia laku a bez prelakovania
Adaptéry sa môžu použiť niekoľkokrát a môžu sa prispôsobiť podľa tvaru priehlbiny
- Adaptéry sa môžu použiť na malé, veľké, okrúhle a oválne priehlbiny
- Široký sortiment adaptérov súpravy umožňuje rovnomerné vyrovnanie priehlbín
Úspora času
- Žiadna časovo náročná demontáž a montáž interiérových líšt a batérie
- Žiadne nadmerné teplo, odpadá potreba prepracovať zadnú stranu panela
Široké spektrum aplikácií - aj v kritických oblastiach
- Menšie vytváranie tepla umožňuje spracovanie kritických oblastí
- Môže sa používať na nádržiach motocyklov, automobilov, karavanoch, nehrdzavejúcej oceli atď.
Môže sa používať na nasledujúcich materiáloch: lakované povrchy, oceľové platne (neopracované alebo pozinkované), nehrdzavejúca oceľ, hliník a rôzne plastové alebo syntetické materiály. Súprava sa môže používať na platniach hrúbky 0,5 – 2,0 mm.
Prilepením rôznych adaptérov vyťahovačov je možné vyrovnať jemné prehĺbenie na rôznych materiáloch a povrchoch bez následného lakovania.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!