V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Oceľové lano 1 x 19 Nehrdzavejúca oceľ A4
Nominal strength of the wires: 1 570 N/mm²
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Very stiff wire rope thanks to 19 single wires twisted together
- Can only be bended over large radii
Tieto laná neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!