WÜPOFAST® skrutky do drevotrieskových dosiek, zápustná hlava, sortiment 1925 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
WÜPOFAST® skrutky do drevotrieskových dosiek, zápustná hlava, sortiment 1925 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s prístupovým otvorom a krytkami
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
Súprava 1925 kusov
- 200 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4,5 x 25 mm
- 150 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4,5 x 30 mm
- 100 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4,5 x 35/4,5 x 40/4,5 x 45 mm
- 75 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4,5 x 50 mm
- 400 krytiek, biela
- 200 krytiek, hnedá
- 200 krytiek, tmavohnedá
- 200 krytiek, svetlohnedá
- 200 krytiek, čierna
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!