Sada skrutiek do drevotrieskových dosiek WÜPOFAST, plný závit so zápustnou hlavou
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada skrutiek do drevotrieskových dosiek WÜPOFAST, plný závit so zápustnou hlavou
2 100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1, skrutky do drevotrieskových dosiek Wüpofast so zápustnou hlavou, PZ, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Sada 2 100 kusov
- 250 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3 x 20/3 x 25 mm
- 200 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3 x 30 mm
- 250 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3,5 x 16/3,5 x 20 mm
- 125 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3,5 x 25/3,5 x 30 mm
- 100 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3,5 x 35 mm
- 75 skrutiek do drevotrieskových dosiek 3,5 x 40 mm
- 100 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4 x 30/4 x 35 mm
- 75 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4 x 40 mm
- 50 skrutiek do drevotrieskových dosiek 4 x 45/4 x 50 mm
- 50 skrutiek do drevotrieskových dosiek 5 x 50 / 5 x 60 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!