V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Variabilná parozábrana z hľadiska vlhkosti, WÜTOP® SD Vario PLUS. V súlade s normou DIN 4108-3.
Vlhkostne variabilná parozábrana s veľmi vysokou požiarnou odolnosťou a na dodatočnú úpravu strechy pomocou podstrešného a nadstrešného procesu bez overenia výpočtom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- WÜTOP® SD Vario Plus je paropriepustná, vlhkostne variabilná a vzduchotesná parozábrana na rekonštrukciu starých budov, interiérovú renováciu a prestavbu podkroví.
- Zlepšená trieda požiarnej odolnosti B-s1, d0.
- V kombinácii s priedušnými a nepriedušnými membránami WÜTOP® a lepiacimi páskami EURASOL® ju možno použiť na vytvorenie moderných vzduchotesných konštrukcií odolných voči vetru.
- Variabilnú hodnotu SD fólie WÜTOP® SD Vario Plus možno zaznamenať iba pomocou programu na dynamické výpočty.
- Pri výpočte pomocou stacionárneho postupu sa očakáva pevná hodnota SD približne 2 m.
Systém.
Dvojvrstvová parozábrana vyrobená z vlhkostne variabilného polyamidu so stabilizačnou netkanou textíliou z PP.
Na univerzálne používanie
- Strechy, steny a podlahy
- Renovácia starých budov z vonkajšej strany (podstrešné a nadstrešné procesy).
- Vlhké novostavby (s dostatočným vetraním).
Šetrí čas a peniaze
- Montážna mriežka na jednoduchú a rýchlu montáž (10 × 10 cm)
- Veľmi robustná a odolná voči roztrhnutiu vďaka PP netkanej textílii na spodnej strane.
Pokyny na kladenie tohto produktu nájdete v aktuálnych smerniciach ZVDH (Nemecké ústredné združenie pokrývačov).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!